未来工業
モールダクト付属品 ウォールカバー
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品
カラーねじ(3本)付
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
45
規格
50型
寸法B(mm)
75
寸法h(mm)
45
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49556876
MDW-50G
グレー
¥
750
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
49556885
MDW-50J
ベージュ
¥
750
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
49556894
MDW-50K
ブラック
¥
750
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
49556903
MDW-50M
ミルキーホワイト
¥
750
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
49556912
MDW-50T
チョコレート
¥
750
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください