モールダクト付属品 ダクト出ズミ

モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業

コーナー箇所の接続に使用します。

材質自己消火性樹脂製内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49556937MDD-100Jベージュタッピンねじ(4本)付、なべタッピンねじ(2本)付15082.5100型
1,920
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49557025MDD-50Gグレータッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付9843.550型
780
559
615(税込)
翌々日出荷
49557034MDD-50Jベージュタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付9843.550型
780
499
549(税込)
翌々日出荷
49557043MDD-50Kブラックタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付9843.550型
780
499
549(税込)
翌々日出荷
49557052MDD-50Mミルキーホワイトタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付9843.550型
780
499
549(税込)
翌々日出荷
49557068MDD-50Tチョコレートタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付9843.550型
780
559
615(税込)
翌々日出荷
49556928MDD-100Gグレータッピンねじ(4本)付、なべタッピンねじ(2本)付15082.5100型
1,270
取扱い終了
代替品有
49556946MDD-100Kブラックタッピンねじ(4本)付、なべタッピンねじ(2本)付15082.5100型
1,270
取扱い終了
代替品有
49556955MDD-100Mミルキーホワイトタッピンねじ(4本)付、なべタッピンねじ(2本)付15082.5100型
1,270
取扱い終了
代替品有
49556964MDD-100Tチョコレートタッピンねじ(4本)付、なべタッピンねじ(2本)付15082.5100型
1,270
取扱い終了
代替品有
49556973MDD-40Gグレータッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付793440型
410
取扱い終了
代替品有
49556982MDD-40Jベージュタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付793440型
410
取扱い終了
代替品有
49556998MDD-40Kブラックタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付793440型
410
取扱い終了
代替品有
49557007MDD-40Mミルキーホワイトタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付793440型
410
取扱い終了
代替品有
49557016MDD-40Tチョコレートタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付793440型
410
取扱い終了
代替品有
49557077MDD-60Gグレータッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付10752.560型
670
取扱い終了
代替品有
49557086MDD-60Jベージュタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付10752.560型
670
取扱い終了
代替品有
49557095MDD-60Kブラックタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付10752.560型
670
取扱い終了
代替品有
49557104MDD-60Mミルキーホワイトタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付10752.560型
670
取扱い終了
代替品有
49557113MDD-60Tチョコレートタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付10752.560型
670
取扱い終了
代替品有
49557122MDD-70Gグレータッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付994470型
580
取扱い終了
代替品有
49557138MDD-70Jベージュタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付994470型
580
取扱い終了
代替品有
49557147MDD-70Kブラックタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付994470型
580
取扱い終了
代替品有
49557156MDD-70Mミルキーホワイトタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付994470型
580
取扱い終了
代替品有
49557165MDD-70Tチョコレートタッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付994470型
580
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49556928MDD-100G10376292MDD-100GMDD-100G モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376292モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
49556946MDD-100K10376353MDD-100KMDD-100K モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376353モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
49556955MDD-100M10376405MDD-100MMDD-100M モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376405モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
49556964MDD-100T10376326MDD-100TMDD-100T モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376326モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
49556973MDD-40G10376301MDD-40GMDD-40G モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376301モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
49556982MDD-40J10376387MDD-40JMDD-40J モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376387モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
49556998MDD-40K10376362MDD-40KMDD-40K モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376362モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
49557007MDD-40M10376414MDD-40MMDD-40M モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376414モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
49557016MDD-40T10376335MDD-40TMDD-40T モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376335モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
49557077MDD-60G86833774MDD-60GMDD-60G モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 86833774モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
49557086MDD-60J86833783MDD-60JMDD-60J モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 86833783モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
49557095MDD-60K86833792MDD-60KMDD-60K モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 86833792モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
49557104MDD-60M86833801MDD-60MMDD-60M モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 86833801モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
49557113MDD-60T86833817MDD-60TMDD-60T モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 86833817モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
49557122MDD-70G10376317MDD-70GMDD-70G モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376317モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
699
税込769
注文コードが変更になりました
49557138MDD-70J10376396MDD-70JMDD-70J モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376396モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
49557147MDD-70K10376371MDD-70KMDD-70K モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376371モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
699
税込769
注文コードが変更になりました
49557156MDD-70M10376423MDD-70MMDD-70M モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376423モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
49557165MDD-70T10376344MDD-70TMDD-70T モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 10376344モールダクト付属品 ダクト出ズミ未来工業1個
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする