未来工業
モールダクト付属品 チーズ
ダクトの分岐に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品
タッピンねじ(2本)付
材質
自己消火性樹脂製
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
規格
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49557323
MDT-100G
グレー
84.5
100型
210
112.6
¥
3,580
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49557332
MDT-100J
ベージュ
84.5
100型
210
112.6
¥
3,580
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49557348
MDT-100K
ブラック
84.5
100型
210
112.6
¥
3,580
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49557357
MDT-100M
ミルキーホワイト
84.5
100型
210
112.6
¥
3,580
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
49557366
MDT-100T
チョコレート
84.5
100型
210
112.6
¥
3,580
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49557375
MDT-50G
グレー
44.5
50型
155
59.5
¥
1,190
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
49557384
MDT-50J
ベージュ
44.5
50型
155
59.5
¥
1,190
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
49557393
MDT-50K
ブラック
44.5
50型
155
59.5
¥
1,190
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
49557402
MDT-50M
ミルキーホワイト
44.5
50型
155
59.5
¥
1,190
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
49557418
MDT-50T
チョコレート
44.5
50型
155
59.5
¥
1,190
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください