未来工業
モールダクト付属品 連結ソケット
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品
タッピンねじ(2本)付
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
44.5
規格
50型
寸法B(mm)
59.5
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49557472
MDR-50G
グレー
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49557488
MDR-50J
ベージュ
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
49557497
MDR-50K
ブラック
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49557506
MDR-50M
ミルキーホワイト
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
49557515
MDR-50T
チョコレート
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください