曜日別特売

スイッチ・コンセントカバー

スイッチ・コンセントカバー - 未来工業スイッチ・コンセントカバー - 未来工業スイッチ・コンセントカバー - 未来工業

モールダクト(屋内用)の途中にスイッチ(コンセント等)を取り付ける場合に使用します。
モールダクトにはめ込むだけで取り付けられます。

付属品M4×12皿小ねじ2本付(取付枠用)適合モールダクト(屋内用70型)、1連用プレート材質自己消火性樹脂製規格70型内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49557524MDSC-70Gグレー
800
579
637(税込)
翌々日出荷
49557533MDSC-70Jベージュ
800
659
725(税込)
翌々日出荷
49557542MDSC-70Mミルキーホワイト
800
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする