曜日別特売

モールダクト付属品 コーナージョイント

モールダクト付属品 コーナージョイント - 未来工業モールダクト付属品 コーナージョイント - 未来工業モールダクト付属品 コーナージョイント - 未来工業モールダクト付属品 コーナージョイント - 未来工業モールダクト付属品 コーナージョイント - 未来工業

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。

付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)98寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)75寸法l(mm)70内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49557558MDCJ-50Gグレー
1,050
729
802(税込)
翌々日出荷
49557567MDCJ-50Jベージュ
1,050
729
802(税込)
翌々日出荷
49557576MDCJ-50Kブラック
1,050
729
802(税込)
翌々日出荷
49557585MDCJ-50Mミルキーホワイト
1,050
759
835(税込)
翌々日出荷
49557594MDCJ-50Tチョコレート
1,050
759
835(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする