未来工業
モールダクト付属品 化粧カバー
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品
タッピンねじ(2本)付
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
71.5
規格
50型
寸法B(mm)
85
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49557603
MDK-50G
グレー
¥
430
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
49557612
MDK-50J
ベージュ
¥
430
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
49557628
MDK-50K
ブラック
¥
430
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
49557637
MDK-50M
ミルキーホワイト
¥
430
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
49557646
MDK-50T
チョコレート
¥
430
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください