未来工業
モールダクト付属品 フリージョイント
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。
サドルで固定できます。
材質
自己消火性樹脂製
寸法l(mm)
45
内容量
1本
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49557655
MDF-100J
ベージュ
1000
80.8
100型
104.6
¥
5,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49557664
MDF-50G
グレー
750
41.5
50型
53
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49557673
MDF-50J
ベージュ
750
41.5
50型
53
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49557682
MDF-50K
ブラック
750
41.5
50型
53
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49557698
MDF-50M
ミルキーホワイト
750
41.5
50型
53
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49557707
MDF-50T
チョコレート
750
41.5
50型
53
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください