未来工業
モールダクト付属品 ダクトエンド
ダクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管、PF管との接続ができます。
付属品
タッピンねじ(2本)付
材質
自己消火性樹脂製
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49557716
MDE-100J
ベージュ
18.5
81.5
100型
105.6
¥
730
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
49557725
MDE-50G
グレー
13
41.5
50型
54
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
49557734
MDE-50J
ベージュ
13
41.5
50型
54
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
49557743
MDE-50K
ブラック
13
41.5
50型
54
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
49557752
MDE-50M
ミルキーホワイト
13
41.5
50型
54
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
49557768
MDE-50T
チョコレート
13
41.5
50型
54
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
49557777
MDE-60G
グレー
13
51
60型
64.5
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
49557786
MDE-60J
ベージュ
13
51
60型
64.5
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
49557795
MDE-60K
ブラック
13
51
60型
64.5
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
49557804
MDE-60M
ミルキーホワイト
13
51
60型
64.5
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
49557813
MDE-60T
チョコレート
13
51
60型
64.5
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください