曜日別特売

モールダクト付属品 コンビネーションカバー

モールダクト付属品 コンビネーションカバー - 未来工業モールダクト付属品 コンビネーションカバー - 未来工業モールダクト付属品 コンビネーションカバー - 未来工業モールダクト付属品 コンビネーションカバー - 未来工業モールダクト付属品 コンビネーションカバー - 未来工業

モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。

付属品カラーねじ(4本)付材質自己消火性樹脂製内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全25種類を絞り込む
規格
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49557822MDFE-100Gグレー173.5106.5100型139
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49557838MDFE-100Jベージュ173.5106.5100型139
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49557847MDFE-100Kブラック173.5106.5100型139
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49557856MDFE-100Mミルキーホワイト173.5106.5100型139
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49557865MDFE-100Tチョコレート173.5106.5100型139
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49557874MDFE-40Gグレー9339.540型65
550
399
439(税込)
翌々日出荷
49557883MDFE-40Jベージュ9339.540型65
550
399
439(税込)
翌々日出荷
49557892MDFE-40Kブラック9339.540型65
550
399
439(税込)
翌々日出荷
49557908MDFE-40Mミルキーホワイト9339.540型65
550
399
439(税込)
翌々日出荷
49557917MDFE-40Tチョコレート9339.540型65
550
359
395(税込)
翌々日出荷
49557926MDFE-50Gグレー10348.550型75
660
439
483(税込)
翌々日出荷
49557935MDFE-50Jベージュ10348.550型75
660
439
483(税込)
翌々日出荷
49557944MDFE-50Kブラック10348.550型75
660
479
527(税込)
翌々日出荷
49557953MDFE-50Mミルキーホワイト10348.550型75
660
439
483(税込)
翌々日出荷
49557962MDFE-50Tチョコレート10348.550型75
660
479
527(税込)
翌々日出荷
49557978MDFE-60Gグレー1256960型94.5
870
569
626(税込)
翌々日出荷
49557987MDFE-60Jベージュ1256960型94.5
870
569
626(税込)
翌々日出荷
49557996MDFE-60Kブラック1256960型94.5
870
569
626(税込)
翌々日出荷
49558005MDFE-60Mミルキーホワイト1256960型94.5
870
609
670(税込)
翌々日出荷
49558014MDFE-60Tチョコレート1256960型94.5
870
569
626(税込)
翌々日出荷
49558023MDFE-70Gグレー11860.270型102
750
489
538(税込)
翌々日出荷
49558032MDFE-70Jベージュ11860.270型102
750
539
593(税込)
翌々日出荷
49558048MDFE-70Kブラック11860.270型102
750
489
538(税込)
翌々日出荷
49558057MDFE-70Mミルキーホワイト11860.270型102
750
539
593(税込)
翌々日出荷
49558066MDFE-70Tチョコレート11860.270型102
750
489
538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする