未来工業
モールダクト付属品 連結カバー
モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。
温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
30
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49558172
MDJC-40G
グレー
13
40型
43
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
49558188
MDJC-40J
ベージュ
13
40型
43
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
49558197
MDJC-40K
ブラック
13
40型
43
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
49558206
MDJC-40M
ミルキーホワイト
13
40型
43
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
49558215
MDJC-40T
チョコレート
13
40型
43
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
49558224
MDJC-70G
グレー
15
70型
73
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
49558233
MDJC-70J
ベージュ
15
70型
73
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
49558242
MDJC-70K
ブラック
15
70型
73
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
49558258
MDJC-70M
ミルキーホワイト
15
70型
73
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
49558267
MDJC-70T
チョコレート
15
70型
73
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください