未来工業
モールダクト付属品 両サドル
ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品
カラーねじ(2本)付
寸法L(mm)
86.5
寸法H(mm)
44.5
規格
50型
寸法B(mm)
20
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49558276
MDST-50G
グレー
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49558285
MDST-50J
ベージュ
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49558294
MDST-50K
ブラック
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49558303
MDST-50M
ミルキーホワイト
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
49558312
MDST-50T
チョコレート
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください