未来工業
モールダクト付属品 エントランスカバー
架空からのケーブル引き込み箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品
カラーねじ(3本)付
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
93
規格
50型
寸法B(mm)
85.5
寸法b1(mm)
60.5
寸法b2(mm)
35
寸法h(mm)
44.5
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49558407
MDEC-50G
グレー
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49558416
MDEC-50J
ベージュ
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49558425
MDEC-50K
ブラック
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49558434
MDEC-50M
ミルキーホワイト
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49558443
MDEC-50T
チョコレート
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください