未来工業
プラスチックダクト用 継手
プラスチックダクト本体の継手です。
温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質
プラスチック製
内容量
1個
注意
※プラスチックダクトの本体と本体の間隔を4~7mm開け、伸縮調節用の間隔を設け設置してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49558836
PDH-1010
グレー
150
77.5
1010型
91
¥
1,210
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
49558845
PDH-1010J
ベージュ
150
77.5
1010型
91
¥
1,210
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
49558854
PDH-1010W
カベ白
150
77.5
1010型
91
¥
1,210
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
49558863
PDH-1020
グレー
180
77.5
1020型
191
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49558872
PDH-1020J
ベージュ
180
77.5
1020型
191
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49558888
PDH-1020W
カベ白
180
77.5
1020型
191
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49558897
PDH-510
グレー
100
34.5
510型
94
¥
430
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
49558906
PDH-510J
ベージュ
100
34.5
510型
94
¥
430
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
49558915
PDH-510W
カベ白
100
34.5
510型
94
¥
430
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
49558924
PDH-55
グレー
80
34
55型
44.5
¥
340
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
49558933
PDH-55J
ベージュ
80
34
55型
44.5
¥
340
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
49558942
PDH-55W
カベ白
80
34
55型
44.5
¥
340
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
49558958
PDH-715
グレー
150
52.5
715型
141
¥
1,600
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
49558967
PDH-715J
ベージュ
150
52.5
715型
141
¥
1,600
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
49558976
PDH-715W
カベ白
150
52.5
715型
141
¥
1,600
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
49558985
PDH-77
グレー
100
56.5
77型
68.4
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49558994
PDH-77J
ベージュ
100
56.5
77型
68.4
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49559003
PDH-77W
カベ白
100
56.5
77型
68.4
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください