プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ45°

プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ45° - 未来工業
材質プラスチック製内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49560096PDIN-1010グレー100165.310030
15,400
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560105PDIN-1010Jベージュ100165.310030
15,400
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560114PDIN-1010Wカベ白100165.310030
15,400
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560123PDIN-1020グレー10018620030
21,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560132PDIN-1020Jベージュ10018620030
21,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560148PDIN-1020Wカベ白10018620030
21,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560157PDIN-510グレー10010810030
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560166PDIN-510Jベージュ10010810030
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560175PDIN-510Wカベ白10010810030
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560184PDIN-55グレー5075.65020
6,520
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560193PDIN-55Jベージュ5075.65020
6,520
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560202PDIN-55Wカベ白5075.65020
6,520
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560218PDIN-715グレー75165.315030
15,400
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560227PDIN-715Jベージュ75165.315030
15,400
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560236PDIN-715Wカベ白75165.315030
15,400
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560245PDIN-77グレー75129.37520
13,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560254PDIN-77Jベージュ75129.37520
13,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560263PDIN-77Wカベ白75129.37520
13,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする