プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ

プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ - 未来工業
材質プラスチック製内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全19種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法B(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49560272PDIS-1010-グレー10025010030
13,1008,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
49560288PDIS-1010J-ベージュ10025010030
13,1008,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
49560297PDIS-1010W-カベ白10025010030
13,1008,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
49560306PDIS-1020-グレー10028020030
19,40012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
49560315PDIS-1020J-ベージュ10028020030
19,40012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
49560324PDIS-1020W-カベ白10028020030
19,40012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
49560333PDIS-510-グレー55120108-
10,2005,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560342PDIS-510J-ベージュ55120108-
10,2005,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49560358PDIS-510W-カベ白55120108-
10,2005,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49560367PDIS-55-グレー5411058-
4,2603,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
49560376PDIS-55J-ベージュ5411058-
4,2603,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
49560385PDIS-55W-カベ白5411058-
4,2603,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
49560394PDIS-715-グレー7523015030
13,1008,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
49560403PDIS-715J-ベージュ7523015030
13,1008,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
49560412PDIS-715W-カベ白7523015030
13,1008,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
49560428PDIS-77-グレー8016083-
10,8006,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49560437PDIS-77J-ベージュ8016083-
10,8006,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49560446PDIS-77W-カベ白8016083-
10,8006,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
68758685PDIS-1010【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)グレー10025010030
13,1008,498
6,898
アウトレット
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする