曜日別特売

プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ(大曲ガリ)

プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ(大曲ガリ) - 未来工業
材質プラスチック製内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49560814PDIL-1010グレー10030010030
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560823PDIL-1010Jベージュ10030010030
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560832PDIL-1010Wカベ白10030010030
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560848PDIL-1020グレー10035020030
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560857PDIL-1020Jベージュ10035020030
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560866PDIL-1020Wカベ白10035020030
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560875PDIL-510グレー5019010020
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560884PDIL-510Jベージュ5019010020
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560893PDIL-510Wカベ白5019010020
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560902PDIL-55グレー501505015
7,960
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560918PDIL-55Jベージュ501505015
7,960
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560927PDIL-55Wカベ白501505015
7,960
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560936PDIL-715グレー7530015030
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560945PDIL-715Jベージュ7530015030
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560954PDIL-715Wカベ白7530015030
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560963PDIL-77グレー752407520
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560972PDIL-77Jベージュ752407520
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49560988PDIL-77Wカベ白752407520
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする