未来工業
プラスチックダクト用 吊り金具
吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。
プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
材質
ユニクロめっき
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト径
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49561952
PDT-1010
W3/8
141.6
108.7
35
¥
4,540
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49561968
PDT-1020
W3/8・W1/2兼用
202.3
212.6
40
¥
5,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49561977
PDT-510
W3/8・W1/2兼用
202.3
112.6
40
¥
2,230
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49561986
PDT-55
W3/8
126.6
58.7
35
¥
1,190
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
49561995
PDT-715
W3/8・W1/2兼用
177.3
162.6
40
¥
4,920
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49562004
PDT-77
W3/8
166.6
83.7
35
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください