ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)

ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) - 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) - 未来工業
(2件のレビュー)

火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。

適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49563623SG-3H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1,140
799
879(税込)
当日出荷
49563632SG-3LH・L形鋼(鋼材厚30mm迄)、C形鋼(ツバ30mm迄)
1,210
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49563623
2022-02-07
用途: 電気工事
KYT運輸・通信業

H鋼に照明を取り付ける為に購入したが、今までこんないい商品があると知らなかった。また使用したい

対象商品 : 49563623
2019-09-27
用途: 照明の取り付け
農・林・水産業

照明の取り付けに使用しました。取り付けも簡単で作業性もいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする