ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様

ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 - 未来工業

レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。

仕様金属製丸形フランジ付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
適合鋼材高さ(mm)
適合鋼材幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49564603SGPA-10A190140100以下60~105
2,580
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
49564612SGPA-15A240190150以下90~155
2,940
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49564628SGPA-20A290240200以下140~205
3,560
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする