未来工業
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
付属品
振れ止め用ボルト付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
適合鋼材高さ(mm)
適合鋼材幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49564707
SGPK-10
190
140
100以下
60~105
¥
4,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49564716
SGPK-15
240
190
150以下
90~155
¥
5,240
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
49564725
SGPK-20
290
240
200以下
140~205
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください