曜日別特売

ビームラックルH・L・C形鋼・吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)

ビームラックルH・L・C形鋼・吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部) - 未来工業

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。

材質樹脂製寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49564883SLC-1
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする