未来工業
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
材質
樹脂製
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
適合ボルト径
サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49564917
SGT-3
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください