ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板

ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板 - 未来工業ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板 - 未来工業ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板 - 未来工業ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板 - 未来工業ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板 - 未来工業
(1件のレビュー)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。

高さ(mm)15内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49565066M-10FA10110070(丸穴)45
270
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
49565075M-15FA150150100~12070
390
299
329(税込)
当日出荷
49565084M-20FA205200150~170120
480
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
49565093M-25FA255250200~220170
620
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49565102M-30FA307300250~270220
660
499
549(税込)
当日出荷
49565118M-40FA413400350~370320
800
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49565127M-50FA518500450~470420
960
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49565066
2017-08-27
用途: 電気工事
アイタック建設業・工事業

共用部での電源工事に仕様しました。薄いので存在感が少ないのがいいですね。
配管を並べるのにはかかせない部材です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする