ミラックハンガー( 薄型)ミルキーホワイト

ミラックハンガー( 薄型)ミルキーホワイト - 未来工業

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。

材質ステンレス高さ(mm)15内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49565163M-10FAM10070(丸穴)4591
930
619
681(税込)
翌々日出荷
49565172M-15FAM150100~12070135
1,210
799
879(税込)
翌々日出荷
49565188M-20FAM200150~170120185
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49565197M-25FAM250200~220170230
2,030
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49565206M-30FAM300250~270220276
2,370
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
49565215M-40FAM400350~370320372
3,010
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
49565224M-50FAM500450~470420486
3,690
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする