未来工業
ミラックハンガーステンレス仕様
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)
30
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49565522
M-10AS
120
100
70(丸穴)
45
¥
890
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
49565538
M-15AS
183
150
100~120
70
¥
1,160
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
49565547
M-20AS
248
200
150~170
120
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49565556
M-25AS
307
250
200~220
170
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49565565
M-30AS
372
300
250~270
220
¥
2,260
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
49565574
M-40AS
500
400
350~370
320
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49565583
M-50AS
630
500
450~470
420
¥
3,530
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49565592
M-60AS
758
600
550~470
520
¥
4,240
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください