未来工業
ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質
スチール製
寸法H(mm)
60
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全7種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
94
144
194
294
394
494
594
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49566098
SRM6-10
3.1
94
72
¥
5,980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49566107
SRM6-15
3.6
144
122
¥
6,330
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49566116
SRM6-20
4.2
194
172
¥
6,650
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49566125
SRM6-30
5.7
294
272
¥
7,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49566134
SRM6-40
7
394
372
¥
8,220
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49566143
SRM6-50
8.3
494
472
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49566152
SRM6-60
9.5
594
572
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。