曜日別特売

水平ベンドラック電気亜鉛めっき仕様 スチール製

水平ベンドラック電気亜鉛めっき仕様 スチール製 - 未来工業

ラックを水平に曲げたい部分に使用します。(45°曲げと90°曲げが使い分けできます。)

材質スチール製内容量1セット
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
ラック形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49566168SRM6H9-K101.2587.56094SRM6-10
3,660
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566177SRM6H9-K151.4637.560144SRM6-15
4,040
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566186SRM6H9-K201.5687.560194SRM6-20
4,410
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566195SRM6H9-K302787.560294SRM6-30
4,990
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566204SRM6H9-K402.4887.560394SRM6-40
5,580
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566213SRM6H9-KA10----SRM6-10
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566222SRM6H9-KA15----SRM6-15
1,150
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566238SRM6H9-KA20----SRM6-20
1,250
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566247SRM6H9-KA30----SRM6-30
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566256SRM6H9-KA40----SRM6-40
1,570
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする