未来工業
ハンガー 塗装品(黒色) スチール製
ラックを天井から吊る場合に使用します。
ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質
スチール製
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
許容静荷重(kN[kgf])
適合ラック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49566746
SRM6-HG10K
180
150
1.76(180)
SRM6-10
¥
1,060
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566755
SRM6-HG15K
230
200
1.76(180)
SRM6-15
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566764
SRM6-HG20K
280
250
1.76(180)
SRM6-20
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566773
SRM6-HG30K
380
350
1.37(140)
SRM6-30
¥
1,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566782
SRM6-HG40K
480
450
1.08(110)
SRM6-40
¥
2,380
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください