曜日別特売

コンセントジョインター4

コンセントジョインター4 - 未来工業

コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。
コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。
2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。

付属品両面テープ1枚・マーカー 1個付材質PVC製規格シングルコンセント用(4個口)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49577438XYZ-SWC-4
3,860
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする