スイデン
スプレーホース用カシメキャップ
(1件のレビュー)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49509075
CAULK-8.5
1セット(100個)
10.5
20.0
16.0
17.5
8.5
¥
9,350
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49509084
CAULK-10
1セット(100個)
12.5
25.0
18.0
20.0
10
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49509093
CAULK-13
1セット(50個)
16.0
32.0
22.5
24.0
13
¥
10,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください