曜日別特売

NGカップリング

NGカップリング - スイデンNGカップリング - スイデンNGカップリング - スイデンNGカップリング - スイデンNGカップリング - スイデンNGカップリング - スイデン

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。

用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49509102NG-COUP-161セット(12個)167225171611
3,840
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
49509118NG-COUP-191セット(12個)197328201915
3,960
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
49509127NG-COUP-251セット(12個)259337262519
5,160
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
49509136NG-COUP-381セット(6個)3812047403830
5,520
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
49509145NG-COUP-501セット(6個)5013855525141
10,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする