曜日別特売

NGネジコミジョイント

NGネジコミジョイント - スイデンNGネジコミジョイント - スイデンNGネジコミジョイント - スイデンNGネジコミジョイント - スイデンNGネジコミジョイント - スイデンNGネジコミジョイント - スイデン

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。

用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
注意
※PH5以下の酸性の強い流体には使用出来ません。
※流体圧力は0.5MPa以上の使用は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49509154NG-JOI-191セット(12個)19674018211913
3,150
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
49509163NG-JOI-251セット(12個)25755018272418
3,200
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
49509172NG-JOI-321セット(12個)32835320343224
4,000
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
49509188NG-JOI-381セット(6個)38905822403830
2,550
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
49509197NG-JOI-501セット(6個)501006523535142
3,800
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする