曜日別特売

高圧冷水洗浄機 大海シリーズ

高圧冷水洗浄機 大海シリーズ - 洲本整備機高圧冷水洗浄機 大海シリーズ - 洲本整備機高圧冷水洗浄機 大海シリーズ - 洲本整備機高圧冷水洗浄機 大海シリーズ - 洲本整備機

エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。
用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。
また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。
大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。
更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。
全機種自動凍結防止システム装備。
洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。
どの機種もコインタイマー取付可能。

電源(V)3相 AC200V付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m)危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/h)
乾燥質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49562652SW-1E4/4050077
670,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562686SW-2E6/6070087
640,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562704SW-3E9/9090094
730,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562722SW-5E7/701500111
790,000
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562808SW-7E8/801700140
1,360,000
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562826SW-902E6/60900142
940,000
579,800
637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562844SW-903E~9/90900151
1,080,000
639,800
703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562862SW-915E~34/340900250
3,350,000
1,998,000
2,197,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562887SW-1103E6/601100149
1,020,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562896SW-1105E~11/1101100166
1,430,000
849,800
934,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562905SW-1175E~14/1401100178
1,600,000
969,800
1,066,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562914SW-1310E~19/1901300205
2,460,000
1,498,000
1,647,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562923SW-1500E7/701500172
1,320,000
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562948SW-1800E7/701700189
1,840,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562966SW-2200E8/802200205
2,530,000
1,598,000
1,757,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49562984SW-2500E7/702500205
3,240,000
1,998,000
2,197,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563002SW-4215E7/704200350
3,990,000
2,398,000
2,637,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563027SW-7230E8/807200400
5,550,000
3,398,000
3,737,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥25,000/税込¥27,500
沖縄地方数量1につき¥25,000/税込¥27,500
離島数量1につき¥25,000/税込¥27,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする