曜日別特売

高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ

高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ - 洲本整備機高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ - 洲本整備機高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ - 洲本整備機高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ - 洲本整備機高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ - 洲本整備機高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ - 洲本整備機

種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。
しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。
火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。
IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。
点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。
全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。
高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。
すべて自動凍結防止システムを標準装備。

付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)15-18内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※吐水圧力は最高時の表示。 常圧は0.5~1MPa (5~10Kg/cm2)低くなります。
※吐水圧力10MPa(100Kgf/cm2)以上の機種は圧力可変式となります。
※使用燃料は灯油です。(軽油仕様はご相談ください)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/h)
乾燥質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49563045HWV-902E6/60900165
1,180,000
679,800
747,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563063HWV-903E~9/90900191
1,370,000
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563088HWV-1113E6/601100185
1,260,000
749,800
824,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563106HWV-1105E~11/1101100223
1,920,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563124HWV-1175E~14/1401100242
2,160,000
1,298,000
1,427,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563142HW-1305E7/701300345
2,060,000
1,298,000
1,427,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563167HW-1310E~19/1901300378
3,160,000
1,998,000
2,197,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563185HWV-1500E7/701500232
1,760,000
999,800
1,099,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563203HW-1600E7/701600362
2,410,000
1,498,000
1,647,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563228HWV-2100E7/702100254
2,110,000
1,298,000
1,427,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563237HWV-11350E~34/340700256
4,230,000
2,598,000
2,857,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49563212HW-2002NE8/802000378
3,120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥25,000/税込¥27,500
沖縄地方数量1につき¥25,000/税込¥27,500
離島数量1につき¥25,000/税込¥27,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする