OHSATO(大里)
ユニクロ六角ナット
材質
鉄-ユニクロ
表面処理
ユニクロ
セット内容
3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(25本)、6mm(25本)、8mm(25本)
種類
六角ナット
ケース寸法(mm)
64×130
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49578332
94-930
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください