SUS六角ナット

SUS六角ナット - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)
材質SUSセット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(50本)、6mm(25本)、8mm(25本)種類六角ナットケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4957834894-931
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49578348
2018-06-26
用途: ステンレスの小ネジに
不動産業

SUSのナットが5種類入って、まさかのこの値段!
仕事で使いますが、何百本も要らないので、少量セットを探してました。
安価なので精度が心配でしたが問題なし。
ホムセンでは数千円はしますので絶対に手が出ませんが、モノタロウだと安心して買えます(笑)
このナット用のネジセットもあったらいいですね・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4990:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする