曜日別特売

SUSワッシャーセット

SUSワッシャーセット - OHSATO(大里)SUSワッシャーセット - OHSATO(大里)SUSワッシャーセット - OHSATO(大里)SUSワッシャーセット - OHSATO(大里)
(2件のレビュー)
材質SUS種類ワッシャーケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4957835794-9324×8×0.8mm、4×10×0.8mm、4x12x0.8mm、4x16x0.8mm、4x20x1.0mm/各50本
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
4957836694-9335×12×0.8mm、5×10×0.8mm、5×16×1.0mm、5×20×1.0mm、5×25×1.0mm/各35本
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
4957837594-9346×11.5×0.8mm、6×13×1.0mm、6×16×1.0mm、6×20×1.0mm、6×25×1.2mm/各30本
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
4957838494-9358×16×1.2mm、8×18×1.2mm、8×22×1.5mm、8×26×2.0mm、8×30×1.5mm/各15本
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49578384
2020-01-11
用途: 工作などに使う。
製造業

セットで買えるのはありがたいですね。また単一のものは数量、価格が個人的な利用には大き過ぎるので、工事業者さん用とは別に50本くらいの商品も有ると嬉しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 49578357
2020-04-15
用途: バイク修理時
医療・福祉・介護関連業

様々な種類があり、しかもステンレスなので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
363:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする