曜日別特売

ステンレスねじなしノーマルベンド

ステンレスねじなしノーマルベンド - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしノーマルベンド - Panasonic(パナソニック)
用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49579802DSSJ03190.16135E193019.6
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49579818DSSJ03250.27170E253425.9
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
49579827DSSJ03310.42210E313932.3
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
49579836DSSJ03390.6255E394438.6
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
49579845DSSJ03511.03330E514951.3
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
49579854DSSJ03631.74410E635564.2
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49579863DSSJ03753.1500E756076.9
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする