コガネイ
クイック継手付スピードコントローラ
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体
空気(真空には使えません)
使用温度範囲(℃)
0~60
取付方式
シリンダ直付け
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
内容量
1個
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
継手種類
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
制御方向
種類
逆止弁作動圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53133368
SC10-02-B
0.1~0.9
エルボ形
10
R1/4
-
標準
0.05
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133377
SC10-03-B
0.1~0.9
エルボ形
10
R3/8
-
標準
0.05
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133386
SC10-04-B
0.1~0.9
エルボ形
10
R1/2
-
標準
0.05
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53133395
SC12-03-B
0.1~0.9
エルボ形
12
R3/8
-
標準
0.05
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133404
SC12-04-B
0.1~0.9
エルボ形
12
R1/2
-
標準
0.05
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133413
SC3-M3-MA
0.1~0.9
エルボ形
3
M3×0.5
-
標準
0.05
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133422
SC3-M3-MB
0.1~0.9
エルボ形
3
M3×0.5
-
標準
0.05
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133438
SC3-M5-MA
0.1~0.9
エルボ形
3
M5×0.8
メータアウト制御
標準
0.05
¥
1,050
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53133447
SC3-M5-MB
0.1~0.9
エルボ形
3
M5×0.8
-
標準
0.05
¥
1,050
¥
998
¥
1,098
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133456
SC4-M3-MB
0.1~0.9
エルボ形
4
M3×0.5
-
標準
0.05
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
53133465
SC6-03-B
0.1~0.9
エルボ形
6
R3/8
-
標準
0.05
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133474
SC8-01-B
0.1~0.9
エルボ形
8
R1/8
-
標準
0.05
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53133483
SC8-03-B
0.1~0.9
エルボ形
8
R3/8
-
標準
0.05
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133492
SC8-04-B
0.1~0.9
エルボ形
8
R1/2
-
標準
0.05
¥
2,310
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53133693
SCG10-02-A
0.1~0.7
エルボ形
10
R1/4
-
大流量
0.05
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53133702
SCG10-03-A
0.1~0.7
エルボ形
10
R3/8
-
大流量
0.05
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133718
SCG12-04-A
0.1~0.7
エルボ形
12
R1/2
-
大流量
0.05
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133727
SCG6-02-A
0.1~0.7
エルボ形
6
R1/4
メータアウト制御
大流量
0.05
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53133736
SCG8-01-A
0.1~0.7
エルボ形
8
R1/8
-
大流量
0.05
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133867
SSF10-02-A
0.1~0.9
フリータイプ
10
R1/4
-
標準
0.05
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133876
SSF10-02-B
0.1~0.9
フリータイプ
10
R1/4
-
標準
0.05
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53133885
SSF10-02-BL
0.05~0.5
フリータイプ
10
R1/4
-
低圧
0.02
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53133894
SSF10-03-A
0.1~0.9
フリータイプ
10
R3/8
-
標準
0.05
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133903
SSF10-03-B
0.1~0.9
フリータイプ
10
R3/8
-
標準
0.05
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53133912
SSF12-03-A
0.1~0.9
フリータイプ
12
R3/8
-
標準
0.05
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53133928
SSF12-04-A
0.1~0.9
フリータイプ
12
R1/2
-
標準
0.05
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53133937
SSF12-04-B
0.1~0.9
フリータイプ
12
R1/2
-
標準
0.05
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53133946
SSF4-01-AL
0.05~0.5
フリータイプ
4
R1/8
-
低圧
0.02
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53133955
SSF4-01-B
0.1~0.9
フリータイプ
4
R1/8
-
標準
0.05
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53133964
SSF4-01-BL
0.05~0.5
フリータイプ
4
R1/8
-
低圧
0.02
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53133973
SSF4-M5-AL
0.05~0.5
フリータイプ
4
M5×0.8
-
低圧
0.02
¥
1,050
¥
998
¥
1,098
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53133982
SSF4-M5-AL-P
0.05~0.5
フリータイプ
4
M5×0.8
-
低圧
0.02
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53133998
SSF4-M5-BL
0.05~0.5
フリータイプ
4
M5×0.8
-
低圧
0.02
¥
1,050
¥
998
¥
1,098
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134007
SSF4-M5-BL-P
0.05~0.5
フリータイプ
4
M5×0.8
-
低圧
0.02
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134016
SSF4-M5-B-P
0.1~0.9
フリータイプ
4
M5×0.8
-
標準
0.05
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134025
SSF6-01-AL
0.05~0.5
フリータイプ
6
R1/8
メータアウト制御
低圧
0.02
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134034
SSF6-01-BL
0.05~0.5
フリータイプ
6
R1/8
-
低圧
0.02
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53134043
SSF6-02-A
0.1~0.9
フリータイプ
6
R1/4
-
標準
0.05
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134052
SSF6-02-AL
0.05~0.5
フリータイプ
6
R1/4
-
低圧
0.02
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134068
SSF6-02-B
0.1~0.9
フリータイプ
6
R1/4
-
標準
0.05
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134077
SSF6-02-BL
0.05~0.5
フリータイプ
6
R1/4
-
低圧
0.02
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134086
SSF6-M5-AL
0.05~0.5
フリータイプ
6
M5×0.8
メータアウト制御
低圧
0.02
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134095
SSF6-M5-BL
0.05~0.5
フリータイプ
6
M5×0.8
-
低圧
0.02
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134104
SSF8-01-AL
0.05~0.5
フリータイプ
8
R1/8
-
低圧
0.02
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134113
SSF8-01-B
0.1~0.9
フリータイプ
8
R1/8
-
標準
0.05
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134122
SSF8-02-A
0.1~0.9
フリータイプ
8
R1/4
-
標準
0.05
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134138
SSF8-02-AL
0.05~0.5
フリータイプ
8
R1/4
-
低圧
0.02
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134147
SSF8-02-B
0.1~0.9
フリータイプ
8
R1/4
-
標準
0.05
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134156
SSF8-03-A
0.1~0.9
フリータイプ
8
R3/8
メータアウト制御
標準
0.05
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134165
SSF8-03-B
0.1~0.9
フリータイプ
8
R3/8
-
標準
0.05
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください