コガネイ
スロットルバルブ マフラ付排気絞り弁
空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
スロットル方式
マフラー付排気絞り弁
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53573232
TVM-01
14
R1/8
8
MAX.35.8、MIN.29.1
MAX.31.8、MIN.25.1
10
14
¥
830
¥
798
¥
878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53573248
TVM-03
47
R3/8
12.5
MAX.42、MIN.34.9
MAX.35.7、MIN.28.6
17
22
¥
1,160
¥
998
¥
1,098
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573257
TVM-04
68
R1/2
14
MAX.42.7、MIN.36.7
MAX.34.5、MIN.28.5
21
27
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください