曜日別特売

パイロット切替弁 180シリーズ

パイロット切替弁 180シリーズ - コガネイパイロット切替弁 180シリーズ - コガネイパイロット切替弁 180シリーズ - コガネイパイロット切替弁 180シリーズ - コガネイパイロット切替弁 180シリーズ - コガネイパイロット切替弁 180シリーズ - コガネイパイロット切替弁 180シリーズ - コガネイパイロット切替弁 180シリーズ - コガネイ

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート作動方式エアパイロット使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
使用圧力範囲(MPa)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53815238180-4A(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8(メイン)0.15~0.770
6,170
5,698
6,268(税込)
当日出荷
53815247180-4A2(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8(メイン)0~0.780
6,660
6,198
6,818(税込)
当日出荷
53815256180-4A2-J42(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8(メイン)0~0.780
7,270
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
53815265180-4A2-J43(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8(メイン)0~0.780
7,570
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
53815274180-4A2-J62(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8(メイン)0~0.780
7,390
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53815283180-4A2-J63(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8(メイン)0~0.780
7,750
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
53815292180-4A-J42(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8(メイン)0.15~0.770
6,780
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
53815308180-4A-J62(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8(メイン)0.15~0.770
6,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
53815317180-4A-J63(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8(メイン)0.15~0.770
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
53815326A180-4A(パイロット)Rc1/8(メイン)0.15~0.780
6,170
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
53815335A180-4A2(パイロット)Rc1/8(メイン)0~0.790
6,660
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
53815344A180-4A2-25(パイロット)Rc1/8(メイン)0~0.7250
7,870
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
53815353A180-4A-25(パイロット)Rc1/8(メイン)0.15~0.7240
7,380
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする