マイクロバルブ

マイクロバルブ コガネイ

低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。

仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式ストレートプランジャ 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5 給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) 配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54108608 KMS
4,110
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする