曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1000シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1000作動方式複動形内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54379045ORGA16X1000-CS3MA2
68,230
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379054ORGA16X1000-CS3MB2
68,950
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379063ORGA16X1000-CS4MA2
68,230
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379072ORGA16X1000-CS4MB2
68,950
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
54379088ORGA16X1000-CS5MA2
67,990
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379097ORGA16X1000-F1
63,430
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379106ORGA16X1000-F1-CS4MA2
70,170
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379115ORGA16X1000-F1-K2-ZG530B2
93,630
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379124ORGA16X1000-F1-S1-CS3MA2
77,190
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379133ORGA16X1000-F1-S2-ZG530A2
84,930
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379142ORGA16X1000-F2
65,370
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379158ORGA16X1000-F2-CS3MA2
72,110
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379167ORGA16X1000-F2-K2-CS3MB2
94,850
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379176ORGA16X1000-F2-K2-CS4MA2
94,130
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379185ORGA16X1000-F2-K2-ZG530A2
94,850
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379194ORGA16X1000-F2-K2-ZG530B3
99,660
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379203ORGA16X1000-F2-S2
79,410
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379212ORGA16X1000-F2-ZG530A3
76,560
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379228ORGA16X1000-F2-ZG530B2
73,550
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379237ORGA16X1000-F2-ZG553B1
69,580
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379246ORGA16X1000-F3-K2-ZG553B2
97,750
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379255ORGA16X1000-K1
72,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379264ORGA16X1000-K1-CS4MB2
79,960
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379273ORGA16X1000-K1-S1-ZG530A2
86,980
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379282ORGA16X1000-K1-ZG553A2
80,200
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379298ORGA16X1000-K2
83,510
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379307ORGA16X1000-K2-CS3MA2
90,250
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379316ORGA16X1000-K2-CS4MA2
90,250
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379325ORGA16X1000-K2-S2-ZG530A3
108,740
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
54379334ORGA16X1000-K2-ZG530B2
91,690
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379343ORGA16X1000-K2-ZG530B3
95,780
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379352ORGA16X1000-K2-ZG553A2
91,210
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379368ORGA16X1000-K2-ZG553B2
91,930
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379377ORGA16X1000-L-CS3MA1
65,590
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379386ORGA16X1000-L-CS3MA2
68,960
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379395ORGA16X1000-L-CS3MB2
69,680
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379404ORGA16X1000-L-CS4MA2
68,960
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379413ORGA16X1000-L-CS4MB2
69,680
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379422ORGA16X1000-L-CS5MA2
68,720
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379438ORGA16X1000-L-F1
64,160
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379447ORGA16X1000-L-F1-K1-S1
82,190
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379456ORGA16X1000-L-F1-K2
86,180
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379465ORGA16X1000-L-F1-S2
78,200
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379474ORGA16X1000-L-F1-ZG530A2
71,620
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379483ORGA16X1000-L-F1-ZG530B2
72,340
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379492ORGA16X1000-L-F1-ZG553B2
72,580
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379508ORGA16X1000-L-F2
66,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379517ORGA16X1000-L-F2-CS4MA2
72,840
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379526ORGA16X1000-L-F2-K2
88,120
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54379535ORGA16X1000-L-F2-S1
73,120
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする