機械作動弁 ボールカム形

機械作動弁 ボールカム形 - コガネイ機械作動弁 ボールカム形 - コガネイ機械作動弁 ボールカム形 - コガネイ機械作動弁 ボールカム形 - コガネイ機械作動弁 ボールカム形 - コガネイ機械作動弁 ボールカム形 - コガネイ機械作動弁 ボールカム形 - コガネイ機械作動弁 ボールカム形 - コガネイ
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ボール)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
流量特性
質量(kg)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54946937125BRc1/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)0.110.8
6,120
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
54946946125B-11Rc1/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)0.110.8
6,120
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
54946955125B-2Rc1/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)0.110.8
6,120
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
54946964125B-2-11Rc1/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)0.110.8
6,120
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
54946973125B-22Rc1/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)0.110.8
6,120
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
549469822503BRc3/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)0.261.6
7,450
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
549469982503B-2Rc3/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)0.261.6
7,450
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947007250BRc1/4音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)0.211.6
7,450
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947016250B-2Rc1/4音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)0.211.6
7,450
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする