曜日別特売

空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8

空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8 - コガネイ

ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。

使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要質量(kg)0.6最大作動頻度(Hz)10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54947235250-4A(メイン)Rc1/4、(パイロット)Rc1/8(メイン)0.07~0.9
13,190
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
549473842503-4A(メイン)Rc3/8、(パイロット)Rc1/8(メイン)0.07~0.9
13,190
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
549473932503-4AA(メイン)Rc3/8、(パイロット)Rc1/8(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.2~0.9メイン圧と同圧で使用
13,670
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947488250-4AA(メイン)Rc1/4、(パイロット)Rc1/8(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.2~0.9メイン圧と同圧で使用
13,670
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする