コガネイ
空気作動弁 ダイヤフラム形
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
切替方式
ポート数
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54947208
125A
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
3
Rc1/8
¥
5,570
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
54947217
125A-11
スプリングリターン普通形
NO(常時開)
3
Rc1/8
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
54947226
2503A
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
3
Rc3/8
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
54947244
250A
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
3
Rc1/4
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
54947253
500A
スプリングリターン普通形
NC、NO共用
3
Rc1/2
¥
22,990
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
54947262
125A-11-F
スプリングリターン普通形
NO(常時開)
3
Rc1/8
¥
9,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947278
125A-2
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
2
Rc1/8
¥
5,570
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947287
125A-2-11
スプリングリターン普通形
NO(常時開)
2
Rc1/8
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947296
125A-2-11-22
スプリングリターン普通形
NO(常時開)
2
Rc1/8
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
54947305
125A-22
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
3
Rc1/8
¥
5,570
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
54947314
125A-2-22
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
2
Rc1/8
¥
5,570
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947323
125A-2-65
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
2
Rc1/8
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947332
125A-2-F
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
2
Rc1/8
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54947348
125A-65
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
3
Rc1/8
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947357
125AA
スプリングリターン内部パイロット保持形
NC(常時閉)
3
Rc1/8
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54947366
125AA-22
スプリングリターン内部パイロット保持形
NC(常時閉)
3
Rc1/8
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947375
125A-F
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
3
Rc1/8
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54947402
2503A-11
スプリングリターン普通形
NO(常時開)
3
Rc3/8
¥
8,660
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
54947418
2503A-11-F
スプリングリターン普通形
NO(常時開)
3
Rc3/8
¥
11,320
¥
10,228
¥
11,251
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947427
2503A-2
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
2
Rc3/8
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947436
2503A-2-11
スプリングリターン普通形
NO(常時開)
2
Rc3/8
¥
8,660
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947445
2503A-2-65
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
2
Rc3/8
¥
8,660
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54947454
2503A-2-F
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
2
Rc3/8
¥
9,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947463
2503A-65
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
3
Rc3/8
¥
8,660
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947472
2503A-F
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
3
Rc3/8
¥
9,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947497
250A-11
スプリングリターン普通形
NO(常時開)
3
Rc1/4
¥
8,660
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
54947506
250A-11-F
スプリングリターン普通形
NO(常時開)
3
Rc1/4
¥
11,320
¥
10,228
¥
11,251
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947515
250A-2
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
2
Rc1/4
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
54947524
250A-2-11
スプリングリターン普通形
NO(常時開)
2
Rc1/4
¥
8,660
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947533
250A-2-65
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
2
Rc1/4
¥
8,660
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947542
250A-2-F
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
2
Rc1/4
¥
9,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947558
250A-65
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
3
Rc1/4
¥
8,660
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
54947567
250AA
スプリングリターン内部パイロット保持形
NC(常時閉)
3
Rc1/4
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54947576
250A-F
スプリングリターン普通形
NC(常時閉)
3
Rc1/4
¥
9,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947585
500A-2
スプリングリターン普通形
NC、NO共用
2
Rc1/2
¥
22,990
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください