コガネイ
空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8
全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg)
0.8
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
6
給油
不要
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm
2
)15(0.76)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
配管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54947777
254-4A
(メイン)0~0.9
Rc1/4
¥
13,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947786
254-4A-03
(メイン)0~0.9
Rc3/8
¥
13,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54947795
254-4A-03-70
(メイン)0~0.9
Rc3/8
¥
14,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947804
254-4A-70
(メイン)0~0.9
Rc1/4
¥
14,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947813
254-4AA
(メイン)0.1~0.9、(パイロット)0.1~0.9メイン圧と同圧で使用
Rc1/4
¥
13,670
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947822
254-4AA-03
(メイン)0.1~0.9、(パイロット)0.1~0.9メイン圧と同圧で使用
Rc3/8
¥
13,670
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください