コガネイ
空気作動弁 低圧空気作動弁
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
ポート数
2ポート
使用圧力範囲(MPa)
(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
(メイン)1.35、(パイロット)0.1
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
配管接続口径
(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm
2
)5.5(0.27)
コンスタントブリード量(l/min)
1.5以下(0.5MPa)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54947892
125LA-2
¥
11,740
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください