曜日別特売

手動弁 レバー形 2、3ポート

手動弁 レバー形 2、3ポート - コガネイ手動弁 レバー形 2、3ポート - コガネイ
使用流体空気オプション2ポートストローク(mm)1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549479622503V-2Rc3/80.29
8,110
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947978250V-2Rc1/40.24
8,110
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする